Beli harga plastik kemasan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- Prim-A Air Mineralatribut:
- Variant: Mineral Water
- e-Print Plastik Laminating untuk Kertas FotoDeskripsi:Salah satu produk e-Print yang berfungsi untuk melapisi dokumen berharga tanpa alat pemanas laminating. Dengan hasil yang lebih jernih dan ketebalan yang tepat, membuat dokumen anda lebih awet dan terjaga. Digunakan untuk melapisi foto, menu, sertifikat, dokumen penting, dll.Keunggulan :- Hasil lebih jernih- Lebih Bersih- Garansi KetebalanUkuran : A4+ (217x299mm)Ketebalan : 85gsmIsi dalam kemasan : 20 sheetsatribut:
- Color: White
- Size: A4
- Thickness: 85gsm
- Dimensions: 85gsm
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- TRUSCO Kantong Plastik 45L untuk Kebutuhan Sehari-hari Tebal 0.1mmatribut:
- Thickness (mm): 0.1
- Capacity (L): 20
- Length (mm): 600
- Width (mm): 500
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealeratribut:
- Material: PE (Polyethylene)
- Thickness (mm): 0.05
- Winner Kantong Plastik Sampah Transparan (Trash Bag / Kresek)atribut:
- Color: Transparent
- AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)atribut:
- Steam Sterilization Temperature (°C): 121
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
Daftar Harga harga plastik kemasan Terbaru April 2026
| TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp77.900 |
| Prim-A Air Mineral | Rp25.900 |
| Non Brand Plastic Clip | Rp48.900 |
| e-Print Plastik Laminating untuk Kertas Foto | Rp49.900 |
| Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek) | Rp17.900 |
| Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening) | Rp68.900 |
| Non Brand Gelas Plastik | Rp9.900 |
| Nemo Kantong Plastik Belanja (Kresek) | Rp17.900 |
| Non Brand Kantong Plastik Belanja (Kresek) | Rp34.900 |
| TRUSCO Kantong Plastik 45L untuk Kebutuhan Sehari-hari Tebal 0.1mm | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102125731-6.jpg)



/cnP101574455-2.jpg)
/P101544342-1.jpg)

/P101577579-1.jpg)
/1xP101544069-4.jpg)

/P101544076-1.jpg)

/goP103451600-1.jpg)

/mzP101559827-33.jpg)
/jfP102092699-8.jpg)